用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント風量4段階調整素材ポリエステル色本体:シルバー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応内容量1セット