150kg 運搬車

150kg  運搬車 - エスコ150kg  運搬車 - エスコ150kg  運搬車 - エスコ150kg  運搬車 - エスコ150kg  運搬車 - エスコ150kg  運搬車 - エスコ

折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。

材質ポリプロピレン質量(kg)3.8ブルー車輪径(Φmm)100(グレーエラストマー車)キャスター4輪(自在×2、固定×2)床面高さ(mm)176押手高さ(mm)916荷台寸法(幅)(mm)465荷台寸法(奥行)(mm)760積載均等耐荷重(kg)150内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795097EA520BL-301A
オープン
22,100
24,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする