曜日別特売

OPP梱包用テープ(透明/6巻)

OPP梱包用テープ(透明/6巻) - エスコ

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。

材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55内容量1パック(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796016EA943KA-1CA
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする