曜日別特売

カットフィルター(エアコン・換気口用)

カットフィルター(エアコン・換気口用) - エスコカットフィルター(エアコン・換気口用) - エスコカットフィルター(エアコン・換気口用) - エスコカットフィルター(エアコン・換気口用) - エスコカットフィルター(エアコン・換気口用) - エスコ

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。

用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)400×800質量(g)20内容量1袋(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796610EA997PR-25A
オープン
310
341(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする