曜日別特売

バンジーコード(フック付)

バンジーコード(フック付) - エスコバンジーコード(フック付) - エスコバンジーコード(フック付) - エスコバンジーコード(フック付) - エスコバンジーコード(フック付) - エスコ
材質ゴム寸法(Φmm)8寸法(m)60フック内径(Φmm)19内容量1セット(1セット)
注意
※フック20個付。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802079EA628WH-401A
オープン
9,930
10,923(税込)
翌日出荷
返品不可
84802255EA628WH-402
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする