エスコ
全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本)
並目ねじ。
種別
全ねじ
材質
鉄
全長(mm)
1000
ねじ径
W3/8”
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
並目
内容量
1袋(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803488
EA949HL-43B
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください