曜日別特売

トイレブラシ(ケース付)

トイレブラシ(ケース付) - エスコトイレブラシ(ケース付) - エスコトイレブラシ(ケース付) - エスコトイレブラシ(ケース付) - エスコトイレブラシ(ケース付) - エスコトイレブラシ(ケース付) - エスコ

アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。

材質ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル質量(g)21耐熱温度(℃)120サイズ(mm)ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H)ブラシ寸法(mm)365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802115EA928AJ-11
オープン
855
941(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする