曜日別特売

ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)

ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン) - エスコ

PE素材にHoneywell社のSpectraを採用。8本編をMX2工法で仕上げ、耐摩耗性の向上と適度な”ハリ/コシ”を可能にしました。MX2工法はPEの線維表面に高結晶化層を形成させます。最外層にはシリコーンコーティングを施すことで水を弾きやすく、糸さばき性が向上します。

材質PE(ポリエチレン)フレッシュグリーン全長(m)200内容量1個(1個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
引張強度(kg)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802289EA628AV-5060.2421.32.0号
オープン
取扱い終了
返品不可
84802298EA628AV-5070.2928.53.0号
オープン
取扱い終了
返品不可
84802307EA628AV-5080.3337.44.0号
オープン
取扱い終了
返品不可
84802316EA628AV-5090.3744.95.0号
オープン
取扱い終了
返品不可
84802325EA628AV-5100.4146.96.0号
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする