エスコ
空研ギペーパーセット(40枚)
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。収納ケース付。
用途
木工生地および塗面の研磨・シーラー、サーフェーサー研磨、金属塗装面研磨に
仕様
空研ぎ専用
セット内容
#80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)
粒度
#80・100・120・150・180・240・320・400
基材
布(AWT)
砥粒
シリコンカーバイド
研磨対象
木工・金属
サイズ(mm)
228×280
入数
40枚
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802237
EA366MC-1
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください