エスコ
レーキ(竹・5本組)
材質
先端・柄:竹
全長(mm)
約1560
質量(g)
約830
先端幅(mm)
約500
内容量
1組(5個)
注意
※柄にコーティングはされていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803750
EA650RA-12A
オープン
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください