リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFG24C1R400BH
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
- 材質
- ステンレス鋼
- サイズ
- 24
- タイプ
- ロング
- 構造
- ボール保持
- レール長さ(mm)
- トラック:400
- ユニット数
- 1
- 内容量
- 1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ

















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)

