CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG24C1R400H
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
- 材質
- ステンレス鋼
- サイズ
- 24
- タイプ
- ロング
- レール長さ(mm)
- トラック:400
- ユニット数
- 1
- 内容量
- 1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ

















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)

