車やバイクの電源を取り出す際の必須工具。
ネオン管の光で通電確認が可能。
通電時ネオン管がオレンジ色に発光。
電池不要なのでいつでも使用可能。
使用可能範囲:DC6V~24V

用途通電確認軸径(Φmm)4全長(mm)125軸長(mm)50グリップ径(Φmm)13材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)高級プラスチック検電範囲(V)(DC)6~24内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828198No.5350
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする