シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1614ZOH
・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:33.352●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:33.327●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:25.4●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:25.387
軸径(Φmm)25.4
軸径(inch)1
寸法D(mm)33.338
寸法C(mm)22.22
寸法Fw(mm)25.4
寸法(inch)Fw:1
寸法D(inch)1.3125
寸法C(inch)0.875
内容量1個
商品豆知識
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
