旋削形ニードルベアリング RNA48・NA48 NA4852

旋削形ニードルベアリング RNA48・NA48 NA4852 - IKO(日本トムソン)

・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・メートル系のNA48は、ISO規格に準じた軸受です。

仕様組込み内輪:LRT26028560形状NA48タイプ内輪付きシール開放形寸法d(mm)260許容回転数(min-1[r.p.m])1100寸法Fw(mm)285主要寸法C(mm)60主要寸法D(mm)320参考質量(g)11000基本静定格荷重Co(N)1220000基本動定格荷重C(N)354000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84826010NA4852
347,600
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする