シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IRB188

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IRB188 - IKO(日本トムソン)

・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。

仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z軸径(Φmm)28.575軸径(inch)1.125寸法d(mm)28.575寸法F(mm)34.925取付関係寸法(最大da)(mm)33.9寸法B(mm)13.08寸法F(inch)1.375取付関係寸法(最小da)(mm)33.2取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6寸法d(inch)1.125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84842864IRB188
1,100
999
1,099(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする