曜日別特売

ブレーキフルード

ブレーキフルード - TRWブレーキフルード - TRWブレーキフルード - TRWブレーキフルード - TRWブレーキフルード - TRWブレーキフルード - TRWブレーキフルード - TRWブレーキフルード - TRW

・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます
・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます
・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも
TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
関連資料:(1.38MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
沸点(℃)
粘度(cSt)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84849880PFB350CE1本(0.5L)FMVSS/JIS:DOT3/BF-3ドライ210℃、ウェット140℃低温(-40℃):1500以下0.5L
1,400
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849889PFB450CE1本(0.5L)FMVSS/JIS:DOT4/BF-4ドライ260℃、ウェット160℃低温(-40℃):1500以下0.5L
1,700
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849898PFB550CE1本(0.5L)FMVSS/JIS:DOT5.1/BF-5ドライ260℃、ウェット180℃低温(-40℃):900以下0.5L
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849907PFB750CE1本(0.5L)FMVSS/JIS:DOT5.1ESP/BF-6ドライ260℃、ウェット180℃低温(-40℃):750以下0.5L
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849916PFB301CE1本(1L)FMVSS/JIS:DOT3/BF-3ドライ210℃、ウェット140℃低温(-40℃):1500以下1L
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849925PFB401CE1本(1L)FMVSS/JIS:DOT4/BF-4ドライ260℃、ウェット160℃低温(-40℃):1500以下1L
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849934PFB501CE1本(1L)FMVSS/JIS:DOT5.1/BF-5ドライ260℃、ウェット180℃低温(-40℃):900以下1L
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849950PFB701CE1本(1L)FMVSS/JIS:DOT5.1ESP/BF-6ドライ260℃、ウェット180℃低温(-40℃):750以下1L
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
84849959PFB420DR1本(20L)FMVSS/JIS:DOT4/BF-4ドライ260℃、ウェット160℃低温(-40℃):1500以下20L
37,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする