IKO(日本トムソン)
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R600S1
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
10
タイプ
中空軸
軸長(mm)
スプライン:600
寸法d
10
寸法d1
8.9
寸法d2
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84847615
LSAGT10R600S1
¥
25,010
¥
23,760
¥
26,136
(税込)
70日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください