IKO(日本トムソン)
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT5R100S1
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
5
タイプ
中空軸
軸長(mm)
スプライン:100
寸法d
5
寸法d1
4.2
寸法d2
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84848069
LSAGT5R100S1
¥
7,180
¥
6,821
¥
7,503
(税込)
69日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください