リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY25C3R840H
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
- 材質
- 炭素鋼
- サイズ
- 25
- タイプ
- スタンダード
- レール長さ(mm)
- トラックレール:840
- ユニット数
- 3
- 内容量
- 1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ



















