曜日別特売

シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm

シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm - アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm - アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm - アズワン

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。

内容量1枚
注意
●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84970700-67-3069-60
7,300
7,290
8,019(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970709-67-3069-59
7,100
7,090
7,799(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970718-67-3069-62
7,900
7,890
8,679(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970727-67-3069-57
6,700
6,690
7,359(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970736-67-3069-99
8,200
8,190
9,009(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970745-67-3069-61
7,700
7,690
8,459(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970754-67-3070-06
8,700
8,690
9,559(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970770-67-3069-58
6,900
6,890
7,579(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970779-67-3070-12
8,900
8,890
9,779(税込)
24日以内出荷
返品不可
84970788-67-3069-93
8,100
8,090
8,899(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする