曜日別特売

シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm - アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm - アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm - アズワン

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。

内容量1枚
注意
●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84971707-67-3070-46
16,100
16,000
17,600(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971716-67-3070-47
17,600
17,500
19,250(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971725-67-3070-45
14,300
14,200
15,620(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971734-67-3070-43
11,300
11,200
12,320(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971750-67-3070-64
26,500
26,400
29,040(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971759-67-3070-70
30,900
30,800
33,880(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971768-67-3070-44
12,800
12,700
13,970(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971777-67-3070-76
32,200
32,100
35,310(税込)
24日以内出荷
返品不可
84971786-67-3070-58
22,100
22,000
24,200(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする