SAXINニューライトスカイブフィルム標準品

SAXINニューライトスカイブフィルム標準品 - 作新工業

超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。

内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85007285#40W-300×2067-3119-82
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85007294#13W-300×45067-3119-78
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
85007310#25W-300×22067-3119-81
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
85007319#50W-300×2067-3119-84
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85007328#25W-300×2067-3119-79
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85007337#50W-300×10067-3119-85
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
85007346#13W-300×5067-3119-77
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85007355#40W-300×14067-3119-83
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
85007364#25W-300×5067-3119-80
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする