作新工業
SAXINニューライトスカイブフィルム標準品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ厚さ(mm)
0.4
0.4
0.13
0.25
0.5
テープ長さ(m)
20
20
450
220
100
50
140
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85007285
品番
#40W-300×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.4
アズワン品番
67-3119-82
材質
超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W
色
乳白
使用温度範囲(℃)
0~80
テープ幅(mm)
300
特性
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません