特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ

特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ - 三和[店舗什器・備品]特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ - 三和[店舗什器・備品]特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ - 三和[店舗什器・備品]特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ - 三和[店舗什器・備品]特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

大きいものやたくさん入れたい時におすすめです

仕様●サイズ:500×460×マチ120mm(底紙無)●持ち手:25×520mm●素材:不織布30g/m2●内袋:10枚×15袋内容量1ケース(150枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85008886SW504612-3867-3147-05
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008895SW504612-4067-3147-06
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008904SW504612-3667-3147-03
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008920SW504612-3767-3147-04
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008929SW504612-167-3147-02
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする