不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ

不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

A4サイズの書類入れにピッタリです

仕様●サイズ:370×250mm●素材:不織布70g/m2(チャック付)●内袋:100枚×5袋内容量1ケース(500枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85008834SW3725-3867-3146-99
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008850SW3725-3667-3146-97
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008859SW3725-3767-3146-98
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008868SW3725-167-3146-96
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85008877SW3725-4067-3147-01
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする