曜日別特売

不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ

不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

A4サイズマチ付きで使いやすいです

仕様●サイズ:300×250×マチ100mm●持ち手:25×390mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×8袋内容量1ケース(400枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85010435SW302510-38-67-3148-61
40,00038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010444SW302510-36-67-3148-59
40,00038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010460SW302510-37-67-3148-60
40,00038,980
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
85010469SW302510-1-67-3148-58
40,00038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010478SW302510-40-67-3148-62
40,00038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70973135SW302510-38【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)67-3148-61
40,00038,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする