不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ

不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布マチ付バッグ 大 1ケース 200枚入 SW4532シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

スリムでかさばらない大容量バッグです

仕様●サイズ:320×450×マチ120mm(底紙入)●持ち手:25×530mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×4袋内容量1ケース(200枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85010557SW4532-4067-3148-76
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010566SW4532-167-3148-70
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010575SW4532-2767-3148-72
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010584SW4532-267-3148-71
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010600SW4532-3667-3148-73
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010609SW4532-3867-3148-75
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010618SW4532-3767-3148-74
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする