不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ

不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 小 1ケース 2000枚入 SW1726014シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

縦型でペンやヘアブラシ等が入れやすいです

仕様●サイズ:170×260mm●素材:不織布70g/m2●内袋:200枚×10袋内容量1ケース(2000枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85010119SW1726014-3867-3148-35
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010128SW1726014-1067-3148-30
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010137SW1726014-1967-3148-32
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010146SW1726014-3667-3148-34
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010155SW1726014-267-3148-26
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010164SW1726014-467-3148-28
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010180SW1726014-4067-3148-36
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010189SW1726014-967-3148-29
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010198SW1726014-367-3148-27
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010207SW1726014-3167-3148-33
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010216SW1726014-1567-3148-31
90,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする