不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ

不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

マチ付きで使いやすいです、定番の人気の商品です

仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×20袋内容量1ケース(1000枚)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85009726SW2528-2467-3148-10
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009735SW2528-2967-3148-15
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009744SW2528-567-3147-90
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009760SW2528-3267-3148-18
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009769SW2528-1767-3148-03
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009778SW2528-1167-3147-96
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009787SW2528-3867-3148-23
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009796SW2528-2067-3148-06
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009805SW2528-167-3147-86
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009814SW2528-2767-3148-13
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009830SW2528-1067-3147-95
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009839SW2528-1467-3147-99
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009848SW2528-667-3147-91
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009857SW2528-2667-3148-12
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009866SW2528-2367-3148-09
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009875SW2528-1267-3147-97
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009884SW2528-767-3147-92
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009900SW2528-1967-3148-05
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009909SW2528-1667-3148-02
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009918SW2528-1567-3148-01
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009927SW2528-1367-3147-98
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009936SW2528-3767-3148-22
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009945SW2528-3167-3148-17
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009954SW2528-2867-3148-14
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009970SW2528-467-3147-89
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009979SW2528-1867-3148-04
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009988SW2528-2267-3148-08
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85009997SW2528-3467-3148-20
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010006SW2528-967-3147-94
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010015SW2528-367-3147-88
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010024SW2528-2567-3148-11
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010040SW2528-267-3147-87
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010049SW2528-2167-3148-07
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010058SW2528-3367-3148-19
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010067SW2528-4067-3148-25
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010076SW2528-867-3147-93
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010085SW2528-3567-3148-21
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010094SW2528-3967-3148-24
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010110SW2528-3067-3148-16
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする