不織布小判抜きマチ付バッグ 1ケース 200枚入 SW4328シリーズ

不織布小判抜きマチ付バッグ 1ケース 200枚入 SW4328シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布小判抜きマチ付バッグ 1ケース 200枚入 SW4328シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布小判抜きマチ付バッグ 1ケース 200枚入 SW4328シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布小判抜きマチ付バッグ 1ケース 200枚入 SW4328シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布小判抜きマチ付バッグ 1ケース 200枚入 SW4328シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

生地が厚めで丈夫な大容量の小判抜きバッグです

仕様●サイズ:280×430×マチ100mm(底紙入)●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×4袋内容量1ケース(200枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85010627SW4328-2767-3148-78
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010636SW4328-3767-3148-80
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010645SW4328-4067-3148-81
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010654SW4328-167-3148-77
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85010670SW4328-3667-3148-79
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする