リニアウェイF・LWFF(フランジ形・非互換性仕様) LWFF33C2R320H
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFFは、フランジ形・上下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
- 材質
- 炭素鋼
- サイズ
- 33
- タイプ
- スタンダード
- レール長さ(mm)
- トラック:320
- ユニット数
- 2
- 内容量
- 1個
リニアガイド、ブロック の新着商品
カテゴリ























