オカ
プリス ベジマジ あらう スリム
材質
ボウル、フタ/AS樹脂 ざる/ABS樹脂
質量(g)
245
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×10.5×7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84865000
-
グリーン
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
84865009
-
ホワイト
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください