カノー
抗菌ランチプレート
毎日使うものだから安心の抗菌仕様。電子レンジ・食洗機対応で軽くて割れにくい樹脂製の優れもの。白木調のバイカラーで陶器との相性もバツグン。
材質
PET/ABS樹脂
高さ(mm)
24
質量(g)
250
縦(mm)
250
横(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876516
74286
オリーブ
¥1,300
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
84876525
74288
グレー
¥1,300
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください