ケイ・マック
はるピタ
割れない、くもらないミラー。
新防曇フィルムを採用し、割れないミラーにくもり止め効果をプラス。
柔らかな全面吸着シートを採用し、壁紙にも取り付け可能。
材質
本体:樹脂ミラー
縦(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876875
FAP-771
215
70
145
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
84876884
FAP-772
295
140
215
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください