NEWはるピタ

NEWはるピタ - ケイ・マック

壁紙に貼れる割れないミラー。特殊吸着シートを採用し、壁紙に優しい。

材質本体:樹脂ミラー高さ(mm)280質量(g)105縦(mm)2横(mm)165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876900HPT-2828
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84876900HPT-282825539186HPT-2828HPT-2828 ニューはるピタ 東プレ 25539186ニューはるピタ東プレ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする