くもらないミラー ラック付き

くもらないミラー ラック付き - ケイ・マック

鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプなので普通の鏡に比べて割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らないので安心です!小物の収納に便利なラック付き。

材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂高さ(mm)301質量(g)375縦(mm)90横(mm)206内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876848F-175
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする