K'sインターナショナルマネジメント
業務用デザートスプーン100mm 透明(完封)
業務用デザートスプーン。手に持ちやすい100mmの透明スプーンです!
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
130
質量(g)
156
縦(mm)
40
横(mm)
160
内容量
1個(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876428
-
40
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください