ホームテイスト
宅配ボックス【courrier-クリエ-】
落ち着いたカラーがお洒落な多機能宅配ボックス!
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装
本体質量(kg)
8
組立時間
20分
本体寸法(cm)
46×36×70
内容量
1台
注意
※組み立て時間:20分
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84872517
SH-05-70230-GY
グレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872526
SH-05-70230-NV
ネイビー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。