和平フレイズ
ユニライン ステンかす揚げ
天かす作り、揚げ物やコロッケを引き上げる時にも便利です。オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
270
質量(g)
73
縦(mm)
87
横(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876769
UNI-25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください