曜日別特売

ユニライン ステン卓上穴明お玉

ユニライン ステン卓上穴明お玉 - 和平フレイズ

オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。

材質本体:ステンレス鋼高さ(mm)202質量(g)47縦(mm)42横(mm)59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876805UNI-30
オープン
659
725(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする