曜日別特売

メジャーカップ(大)

メジャーカップ(大) - OSKメジャーカップ(大) - OSKメジャーカップ(大) - OSK

熱湯での使用OK/大きく見やすい目盛付/大きく持ちやすい取っ手 ※電子レンジ使用不可

材質本体/メタクリル樹脂高さ(mm)124質量(g)119縦(mm)139横(mm)Φ92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876297MC-2
750
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする