マルマン
B5 バインダー ユアンス
360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
収納枚数
70枚
穴数
26
リング内径(Φmm)
10
材質(表紙)
PVC
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84874057
F119-06
ホワイト
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
84874066
F119-41
ブルーグレー
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください