リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C2R480SLH
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。
- 材質
- ステンレス鋼
- サイズ
- 20
- タイプ
- ロング
- レール長さ(mm)
- トラック:480
- ユニット数
- 2
- 内容量
- 1個
リニアガイド、ブロック の新着商品
カテゴリ























