曜日別特売

リニアブッシングG LMG(外筒) LMG8C1

リニアブッシングG LMG(外筒) LMG8C1 - IKO(日本トムソン)

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。

仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.011●主要寸法M×深さ(mm):M3×2.4(3)●主要寸法d寸法差:0/-0.015●動定格トルクT(N・m):3.5軸径(Φmm)8寸法d(mm)8寸法d2(mm)7主要寸法C(mm)24主要寸法D(mm)15基本静定格荷重Co(N)962基本動定格荷重C(N)769内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84879684LMG8C1
2,200
2,098
2,308(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする