リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ

リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ - IKO(日本トムソン)

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6材質保持器:ステンレス鋼製形状すきま調整形材質(本体)ステンレス鋼製タイプLMシールシールなし寸法D(mm)80寸法C(mm)100寸法Fw(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84879386LM5080100FAJ
38,500
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする