曜日別特売

リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ

リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ - IKO(日本トムソン)

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84879368LMB122026AJ
4,310
3,998
4,398(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする