リニアウェイU・LWU(非互換性仕様・ボール非保持式) LWU60C2R1000
・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼
サイズ60
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:35
寸法L1(mm)スライドユニット:83
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:28
寸法N(mm)アッセンブリ:49
寸法W2(mm)スライドユニット:38
寸法W3(mm)スライドユニット:28
寸法W4(mm)スライドユニット:5
ユニット数2
内容量1個