ナイキ
シスボックス(縦型)
A4サイズのファイル・フォルダー類を収納する際にご利用いただけます。
材質
コーポリ70%/ポリプロピレン30%
質量(kg)
3.5
サイズ
A4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×254×306
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918656
SBX-85-BK
868-6196
ブラック
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918665
SBX-85-BL
868-6197
ブルー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918674
SBX-85-GR
868-6198
グリーン
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918690
SBX-85-RE
868-6199
レッド
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918699
SBX-85-WH
868-6200
ホワイト
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918708
SBX-85-YE
868-6201
イエロー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください