曜日別特売

フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」

フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」 - 極東技研工業フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」 - 極東技研工業フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」 - 極東技研工業フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」 - 極東技研工業フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」 - 極東技研工業フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」 - 極東技研工業

従来品より大きくて強度が強いので使用台数が少なくて済む!
従来品より大きいので軽い力で締めつけることが可能!
特殊なギヤ部品により、ベルトを簡単に緩めて解除可能!

ベルト幅(mm)50破断荷重(t)7.5寸法(m)(固定)1×(調整)7フックJフック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849344246PT22 1000 40 JAX POWER(固定)1×(調整)750
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする